Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung mit Knickschutz, PG11, 22 mm, Klemmbereich 4 bis 10 mm, IP68,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung mit Knickschutz, PG11, 22 mm, Klemmbereich 4 bis 10 mm, IP68,
Kabelverschraubung mit Knickschutz, PG11, 22 mm, Klemmbereich 4 bis 10 mm, IP68,
Artikel-Nr.:
     4502-12H2803
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53015620
EAN/GTIN:
     4044773160314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung lapp kabel
Kabeldurchführungs-Verschraubungen mit Spiralknickschutz Serie SKINTOP BS Typ Lapp Kabel 5301 Für optimale und absolut schonende Zugentlastung und flexiblen Knickschutz von Kabeln, Drähten und Schläuchen. Durch das Festdrehen der Druckschraube erfolgt in einem Arbeitsgang die Fixierung, Zentrierung, Abdichtung und Zugentlastung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung mit Knickschutz
Farbe:
silbergrau
Gewindegröße:
PG11
Länge:
87 mm
Material:
Polyamid
max. Klemmbereich:
10 mm
max. Temperatur:
80 °C
min. Klemmbereich:
4 mm
min. Temperatur:
-20 °C
Schlüsselweite:
22 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.01497 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Netzkabeldurchführung, Biegeschutz, Biegeschutztülle, Kabeltülle, Knickschutztülle, Knickschutz-Verschraubung, PG-Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Steckverbinder, Steckverbindung, Verschraubung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,94868*
€ 1,15868*
100
€ 5,46*
ab € 0,9491*
€ 1,1591*
100
€ 5,95*
ab € 0,95673*
€ 1,17673*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,9747*
€ 1,1947*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,14*
€ 1,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53019020
ab € 0,0901*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.