Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschienen für Leiterplatte MSHV90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungsschienen für Leiterplatte MSHV90
Führungsschienen für Leiterplatte MSHV90
Artikel-Nr.:
     4502-12H260
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10007398
EAN/GTIN:
     4099889464160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenführung
Führungsschienen für Leiterplatten Typ MSHV 90. Mit Befestigungslöchern für vertikale und horizontale Montage, zusammensteckbar auch zu Montagewänden; Material: Polyamid, glasfaserverstärkt, selbstverlöschend gemäß UL 94 V-0. Typ: MSHV 90, Führungsschiene
Weitere Informationen:
Ausführung:
Führungsschienen
Material:
Polyamid
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01342 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Führungsschiene, Leiterplatten-Führungsschiene, Leiterplatten-Montageschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.