Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ICT-Federkontakt mit Tastkopf, Spitze, Ø 1.37 mm, Hub 10 mm, RM 2.54 mm, L 37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICT-Federkontakt mit Tastkopf, Spitze, Ø 1.37 mm, Hub 10 mm, RM 2.54 mm, L 37 mm
ICT-Federkontakt mit Tastkopf, Spitze, Ø 1.37 mm, Hub 10 mm, RM 2.54 mm, L 37 mm
Artikel-Nr.:
     4502-12H2152
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     1034/E-B-1.5N-AU-0.9
EAN/GTIN:
     4099889468861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf
ICT-Federkontakte Typ PTR 10... Form B: Spitze 30°, für Leiterbahnen, Durchkontaktierungen, Lötstellen und Prüfpads. Prüfstifte mit Tastkopf Serie 1034/E. Rastermaß: 2,54 mm, Maximal-Hub: 10 mm, Arbeitshub: 8,0 mm, Federkraft bei Arbeitshub (±20 %): 1,5 N, Federvorspannung: 0,4 N, Strombelastung: 5,0 bis 8,0 A, Durchgangswiderstand: typ. 30 mOhm, Gehäuse: Bronze, vergoldet, Feder: Federstahl, vergoldet. Technische Merkmale (Typ, Kopfform, Kopfdurchmesser, Kolbenmaterial): 1034/E-B-1,5 N-Au-0,9, B, D 0,9 mm, Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.37 mm
Hub:
10 mm
Kopfform:
Spitze
Länge:
37 mm
Material:
Bronze
Nennstrom:
8 A
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.00021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Verbinder, Federkontakt, Federkontaktstift, Federstift, Leiterplattenprüfkontakt, Platinenprüfkontakt, Prüf-Federkontakt, Steckkartenprüfkontakt, Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Kontaktierungselement, Kontaktierungssystem, Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PTR Messtechnik
H 1025 L
ab € 0,43*
Zubehör
PTR Messtechnik
H 1025 W
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.