Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Tastkopf
>
Artikel
ICT-Federkontakt mit Tastkopf, Rundkopf, Ø 2.6 mm, Hub 5.5 mm, RM 4 mm, L 34.5 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-12H2090
Hersteller:
PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
1040-A-1.5N-AU-4.0
EAN/GTIN:
4099889468625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf
Federkontakt mit Rastermaß 4,0 mm Typ PTR 1040. Form A: Innenkegel 90°, für Steckerstifte, Wire-Wrap-Stifte und gerade bzw. gebogene Anschlüsse. Einsatz möglichst nur bei gereinigten Leiterplatten da Verschmutzungsgefahr. Form B: Spitze 30°, für Leiterbahnen, Durchkontaktierungen, Lötstellen und Prüfpads. Form C: Universelle Waffel-Kopfform für gerade und gebogene Anschlussdrähte, Wire-Wrap-Pfosten und Steckverbinderanschlüssen. Form D: Rundkopf, für Kontaktierung von Leiterbahnen und Kontaktflächen. Aufgrund der runden Kopfform werden keine Abdrücke auf der Kontaktfläche hinterlassen. Eingesetzt auch zur Kontaktierung von Buchsen in Steckverbindern. Form E: Kegel, saubere Durchkontaktierungen oder Buchsen in Steckverbindern. Form F: Flachkopf, geeignet für Flachsteckzungen und für gewölbte, saubere Kontaktflächen, um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden. Prüfstifte mit Tastkopf Serie 1040. Rastermaß: 4,0 mm, Maximal-Hub: 5,5 mm, Arbeitshub: 4,4 mm, Federkraft bei Arbeitshub (±20 %): 1,5 N, Federvorspannung: 0,5 N, Strombelastung: 5,0 A, Durchgangswiderstand: typ. 30 m Ohm, Gehäuse: Messing, vergoldet, Feder: Federstahl, vergoldet. Technische Merkmale (Typ, Kopfform, Kopfdurchmesser, Kolbenmaterial): 1040-A-1,5 N-Au-4,0, A, D 0,4 mm, Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.6 mm
Hub:
5.5 mm
Kopfform:
Rundkopf
Länge:
34.5 mm
Material:
Messing
Nennstrom:
5 A
Rastermaß:
4 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Leiterplatten und Zubehör
>
Prüfstifte
Weitere Suchbegriffe:
Kontakt
,
Kontaktstift
,
Prüfstift
,
Leiterplattenkontaktstift
,
Leiterplattenprüfstift
,
Platinenprüfstift
,
Steckkartenprüfstift
,
ICT-Federkontakt
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
5er Pack PTR H 1040 Präzisionsprüfstifthülse
PTR Messtechnik
H 1040
ab € 0,53*
Zubehör
Hülse für Prüfstifte, Lötanschluss H1045L
PTR Messtechnik
H 1045 L
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen