Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalt-Prüfstift, Flachkopf, Ø 2.65 mm, Hub 5 mm, RM 3.5 mm, L 44.8 mm, F88516B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalt-Prüfstift, Flachkopf, Ø 2.65 mm, Hub 5 mm, RM 3.5 mm, L 44.8 mm, F88516B1
Schalt-Prüfstift, Flachkopf, Ø 2.65 mm, Hub 5 mm, RM 3.5 mm, L 44.8 mm, F88516B1
Artikel-Nr.:
     4502-12H1714
Hersteller:
     Feinmetall
Herst.-Nr.:
     F88516B180G350SM
EAN/GTIN:
     4099889468236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakt
Kontaktstift
Prüfstift
Schaltprüfstift
Schalt-Prüfstifte (Schließer) mit Gewinde für Raster 3,5 mm Typ Feinmetall F885. Kann mit unterschiedlichen Hülsen kombiniert werden. Die Herausragehöhe ist variabel; Maximal-Federweg: 5,0 mm, empfohlener Federweg: 4,0 mm, Vorspannung: 80 cN, Treffgenauigkeit: ±0,08 mm, Schaltweg: 1,7 mm ±0,2 mm, Temperatur: –20 bis +80 °C, Maximal-Schaltstrom: 1,0 A, typischer Durchgangswiderstand: 50 m Ohm, Maß L: Typ S und SM 44,8 mm, Typ L und LM 51,3 mm, Mantel: Messing, vergoldet, Feder: Federstahl, versilbert, Hülse: Messing, vergoldet, Kopfformen: 05 abgesetzter Innenkonus (Tulpe), 06 abgesetzte Waffel, 07 abges. 6fach-Außenkrone 90°, 16 Flachkopf, 17 abges. Flachkopf. Mit Federkraft 350 cN ±20 % Typ F885. Technische Merkmale (Typ, Kolben mit Kopfdurchmesser (Kd), Material (Kunst. = Kunststoff), Oberfläche (unb. = unbeschichtet, Lz-Gold = Langzeitgold für besonders hohe Standzeit)): F885.16SM, Schaltstift m. Kopf 16, Kd 1,8 mm, CuBe, Gold
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.65 mm
Hub:
5 mm
Kopfform:
Flachkopf
Länge:
44.8 mm
Material:
Kupferberyllium
Nennstrom:
10 A
Rastermaß:
3.5 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00089 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Feinmetall
H885
ab € 5,00*
Zubehör
Feinmetall
H885KB
ab € 8,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.