Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Standard-Prüfstift mit Tastkopf, Waffel, Ø 1.66 mm, Hub 5 mm, RM 2.54 mm, L 32 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard-Prüfstift mit Tastkopf, Waffel, Ø 1.66 mm, Hub 5 mm, RM 2.54 mm, L 32 m
Standard-Prüfstift mit Tastkopf, Waffel, Ø 1.66 mm, Hub 5 mm, RM 2.54 mm, L 32 m
Artikel-Nr.:
     4502-12H1516
Hersteller:
     Feinmetall
Herst.-Nr.:
     F77206B250G300
EAN/GTIN:
     4099889467833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf
Standard-Prüfstifte mit Tastkopf für Raster 2,54 mm Typ Feinmetall F772. Für den Einsatz bei zweistufigen Adaptern. Die Hülse H772 erlaubt eine variable und die Hülse H712 eine fixe Herausragehöhe von 10 mm; Herausragehöhe: 10 bis 17,6 mm, Maximal-Federweg: 5,0 mm, empfohlener Federweg: 4,0 mm, Vorspannung: 60 cN, Treffgenauigkeit: ±0,08 mm, Temperatur: –20 bis +80 °C, Maximal-Dauerstrom: 5,0 A, typischer Durchgangswiderstand: 25 m Ohm, Mantel: Neusilber, vergoldet, Feder: Federstahl, versilbert, Hülse: Neusilber, vergoldet, Kopfformen: 05 abgesetzter Innenkonus (Tulpe), 06 abges. Waffel, 07 abges. 6-fach-Außenkrone 90°, 11 Rundkopf, 14 abges. 4-fach-Krone (selbstreinigend), 15 abges. Dreikant, 17 abges. Flachkopf, 18 Kegel 30°, 21 Vierfach-Krone. Ausführung mit Federkraft 300 cN ±20 % Typ F772. Technische Merkmale (Typ, Kolben mit Kopfdurchmesser (Kd), Material, Oberfläche (Lz-Gold ist Langzeitgold für besonders hohe Standzeit)): F772.06, Prüfstift m. Kopf 06, Kd 2,5 mm, CuBe, Gold
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.66 mm
Hub:
5 mm
Kopfform:
Waffel
Länge:
32 mm
Material:
Kupferberyllium
Nennstrom:
5 A
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Feinmetall
H772LA
ab € 0,81*
Zubehör
Feinmetall
H772LA/0.1
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.