| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12H1412 Herst.-Nr.: TF28 CUBEAU EAN/GTIN: 4099889467758 |
| |
|
| | |
| Kontaktierungssysteme für Vierleitermessungen Typ Tekon Tekoflex. Zur 4-Punkt-Messung an Flachsteckern 2,0 bis 6,3 mm bei geringen Polabständen; Material: Trägerblech / Wicklung: CuBe vergoldet, Lebensdauer: min. 300.000 Steckzyklen, Übergangswiderstand: 5,0 mOhm, Technische Merkmale (Typ, max. Impulsbelastung, Nennbreite): TF28, 20 A, 2,8 mm Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 20 A | Gewicht: | 0.00104 kg | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, Klemme und Anschlussmaterial, Verbinder, Federkontakt, Federstift, Leiterplattenprüfkontakt, Platinenprüfkontakt, Prüf-Federkontakt, Steckkartenprüfkontakt, Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Kontaktierungselement, Kontaktierungssystem, Messtechnik, Measurement Technology |
| | |
| |