Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfkontakt für Vierleitermessung, Ø 2 mm, Hub 0.8 mm, RM 2.54 mm, L 22.5 mm, TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfkontakt für Vierleitermessung, Ø 2 mm, Hub 0.8 mm, RM 2.54 mm, L 22.5 mm, TE
Prüfkontakt für Vierleitermessung, Ø 2 mm, Hub 0.8 mm, RM 2.54 mm, L 22.5 mm, TE
Artikel-Nr.:
     4502-12H1404
Hersteller:
     Tekon
Herst.-Nr.:
     TEKOFLEX TF10
EAN/GTIN:
     4099889467727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Kontaktierungssysteme für Vierleitermessungen Typ Tekon Tekoflex. Zur 4-Punkt-Messung an Kontaktpins 0,64 bis 1,5 mm Durchmesser im Rasterabstand von 2,54 mm; Kontakte: CuBe vergoldet, max. Stromimpulsbelastung: 10 A, Lebensdauer: min. 100.000 Steckzyklen, Übergangswiderstand: <30 mOhm, Technische Merkmale (Typ, Nenngröße, Montagebohrung, Anschlusspin): TF10, 1,0, 2,3, 0,95 bis 1,0 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2 mm
Hub:
0.8 mm
Länge:
22.5 mm
Material:
Kupferberyllium
Nennstrom:
10 A
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.