Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Halt, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, beleuchtet, 1.30.273.311/2300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Halt, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, beleuchtet, 1.30.273.311/2300
Not-Halt, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, beleuchtet, 1.30.273.311/2300
Artikel-Nr.:
     4502-12G9911
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.273.311/2300
EAN/GTIN:
     4099889258226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
Not-Halt, 1.30.273.311/2300, Rafi Kompakter Not-Halt, beleuchtet, Rückstellung durch Drehen. Der Not-Halt-Taster hat die vorgesehene Taktilität, Rückstellung und Funktion nur bei Montage mit den entsprechenden Schaltelementen. Um eine unbeabsichtigte Betätigung zu verhindern, muss eine taktile Rückmeldung überwunden werden. Features * Not-Halt mit kompakter Bauform * Geringe Einbautiefe * minimieren Montagefehler
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Gewindering
beleuchtet:
Ja
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Höhe:
35 mm
Kontaktfunktion:
rastend
Rückstellung:
Dreh-Entriegelung
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, not aus taster rafi, not-aus taster, not aus taster drehentriegelung, Befehls- und Meldegerät, Pilztaste, Not-Aus-Taste, Not-Aus-Taster, Not-Halt-Taster, Schlagtaster, Betätigungsteil, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,07*
Zubehör
Rafi
5.76.204.101/0400
ab € 4,62*
Zubehör
Rafi
5.76.204.100/0400
ab € 2,67*
Zubehör
Rafi
5.00.456.001/0000
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.