Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Halt, Zieh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, unbeleuchtet, 1.30.273.602/0300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Halt, Zieh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, unbeleuchtet, 1.30.273.602/0300
Not-Halt, Zieh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, unbeleuchtet, 1.30.273.602/0300
Not-Halt, Zieh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, unbeleuchtet, 1.30.273.602/0300
Artikel-Nr.:
     4502-12G9805
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.273.602/0300
EAN/GTIN:
     4099889258202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not-Aus-Taster, 1.30.273.602/0300, RAFI Die 1.30.273.602/0300 ist als Baukastenelement definiert, bestehend aus einem Betätigungselement, ggf. einer Kupplung und einer einzelnen Kontakt- oder Beleuchtungseinheit. Betätigungselemente (wie z.B. Drucktaster, Not-Aus-Betätiger usw.) haben nur dann die vorgesehene Tastbarkeit, Rückstellung und Funktion, wenn sie mit den entsprechenden Schaltelementen zusammengebaut werden. Dieser spezielle Not-Aus-Taster verfügt nicht nur über zwei redundante Öffnerkontakte für die Not-Aus-Funktion, sondern auch über einen Meldekontakt. Einzigartig: 3 Kontakte mit den kompakten Abmessungen 2 Öffnerkontakte. Features * Für Not-Aus und zusätzliche Signalisierungsfunktionen * PCB-Schaltelemente minimieren Montagefehler Anwendungen * Messung-Steuerung-Regelung * Elektroingenieurwesen * Maschinenbau und Systemtechnik * Fahrzeugbau * Handheld-Klemmen * Industrieroboter
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Gewindering
beleuchtet:
Nein
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Höhe:
42.1 mm
Kontaktfunktion:
rastend
Rückstellung:
Zieh-Entriegelung
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 22,27*
€ 30,71*
1
€ 4,00*
ab € 21,63*
€ 30,74*
1 Tag
168
1
Frei Haus
ab € 22,89*
€ 33,61*
4 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 30,56*
€ 40,505*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.04.013.041/0000
ab € 4,46*
Zubehör
Rafi
5.04.013.043/0000
ab € 4,12*
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,06*
Zubehör
Rafi
5.76.204.101/0400
ab € 4,65*
Zubehör
Rafi
5.76.204.100/0400
ab € 2,67*
Zubehör
Rafi
5.00.456.002/0000
ab € 8,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.