Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Halt, Zieh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, unbeleuchtet, 1.30.283.611/0300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Halt, Zieh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, unbeleuchtet, 1.30.283.611/0300
Not-Halt, Zieh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, unbeleuchtet, 1.30.283.611/0300
Artikel-Nr.:
     4502-12G9801
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.283.611/0300
EAN/GTIN:
     4099889258165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Not-Aus-Taster, 1.30.283.611/0300, RAFI Die 1.30.283.611/0300 ist als Baukastenelement definiert, bestehend aus einem Betätigungselement, ggf. einer Kupplung und einer einzelnen Kontakt- oder Beleuchtungseinheit. Betätigungselemente (wie z.B. Drucktaster, Not-Aus-Betätiger usw.) haben die vorgesehene Taktilität, Rückstellung und Funktion nur in Verbindung mit den entsprechenden Schaltelementen. Durch einen zwangsgesteuerten mechanischen Bewegungsablauf ist sie abhörsicher nach DIN EN ISO 13850. Um eine ungewollte Betätigung zu verhindern, muss eine taktile Rückmeldung überwunden werden. Der Schlüsselschalter rastet in der gedrückten Stellung ein. Features * Not-Aus im klassischen Design * PCB-Schaltelemente minimieren Montagefehler Anwendungen * Messung-Steuerung-Regelung * Maschinenbau und Systemtechnik * Land- und forstwirtschaftliche Maschinen * Baumaschinen
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Gewindering
beleuchtet:
Nein
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Höhe:
41.1 mm
Kontaktfunktion:
rastend
Rückstellung:
Zieh-Entriegelung
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, rafi drucktaster, drucktaster, Befehls- und Meldegerät, Pilztaste, Not-Aus-Taste, Not-Aus-Taster, Not-Halt-Taster, Schlagtaster, Betätigungsteil, Taster, Tastschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 64,63*
€ 83,80*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 64,70*
€ 83,88*
Frei Haus
ab € 66,04*
€ 85,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.76.205.011/0400
ab € 3,02*
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,06*
Zubehör
Rafi
5.76.204.101/0400
ab € 4,65*
Zubehör
Rafi
5.76.204.100/0400
ab € 2,66*
Zubehör
Rafi
5.00.456.002/0000
ab € 8,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.