| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12G9797 Herst.-Nr.: 5.49.263.062/1600 EAN/GTIN: 4099889271584 |
| | |
|
| | |
| Farbblende FLEXLAB Serie RAFIX FS+ Typ: 5.49.263.062/1600 Blendenform: flache Blende Blendenfarbe: transluzent blau Bundform: rund Kombinierbar mit Serien 22 FS+, 30 FS+ FLEXLAB Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Befehlsgeräte | Zubehörart: | Blende | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0003 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsteckkappe, Drucktasteraufsteckkappe, Drucktasterkappe, Tastenkappe, Tasterkappe, Tastkappe, Blende, Deckel, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Zubehör für Druckschalter und -tast..., Schalterzubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,34* | € 0,54* | | | | Lager 4502 | | | | 2 | | € 6,90* | ab € 0,40* | € 0,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|