Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschalter, unbeleuchtet, tastend, Bund rund, silber, Frontring silber, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschalter, unbeleuchtet, tastend, Bund rund, silber, Frontring silber, 2
Schlüsselschalter, unbeleuchtet, tastend, Bund rund, silber, Frontring silber, 2
Artikel-Nr.:
     4502-12G9779
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.295.102/0000
EAN/GTIN:
     4099889252507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Befehlsgeräte Serie RAFIX 30 FS+ 1.30. Extra flache Blenden, genießt alle Vorzüge der Befehlsgerätebaureihe 22FS+; Befestigung: mit Gewindering + Adapter, Einbauöffnung: 30,5 mm, Schutzart frontseitig: IP 65, Betriebstemperatur: –25 bis +70 °C, Anschluss: Printanschluss mit Verdrehschutz, Öffner-Kontakte: zwangstrennend nach IEC 947-5-1, geeignet für die aufgeführten Betätigungstasten, Schaltelemente und Lampenfassungen der Reihe FS, die frei kombinierbar sind, minimales Rastermaß von 35 x 35 mm, Goldkontakte ab 5,0 V, Silberkontake bis 250 V, mit Kurzhub-Betätigung (Schaltweg 0,5 mm), variabel in der Beleuchtung, kompatibel mit 3,0 mm THT-LEDs/SMT-LEDs oder LED-Clip. Schlüsselschalter mit schwarzem Frontring Serie RAFIX 30 FS+ Typ 1.30.295. Bund: rund, Frontringfarbe: schwarz, platzsparender Aufbau. Technische Merkmale (Typ, Kontaktfunktion, Drehwinkel, Abzugsstellung des Schlüssels (Abz.)): 1.30.295.102/0000, tastend, 2 x 40°, 0
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlüsselschalter
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Nein
Bundform:
rund
Drehwinkel:
2 x 40°
Einbaudurchmesser:
30.3 mm
Einbauhöhe:
18.7 mm
Einbautiefe:
15.7 mm
Farbe Betätiger:
silber
Farbe Frontring:
silber
Kontaktfunktion:
tastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Abzugstellung Schlüssel:
0
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.047 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlüsseltaster ip65, schlüsseltaster, rafi schlüsseltaster, Befehls- und Meldegerät, Schlossschalter, Betätigungsteil, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.