Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Halt, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, beleuchtet, 1.30.273.301/2200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Halt, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, beleuchtet, 1.30.273.301/2200
Not-Halt, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, beleuchtet, 1.30.273.301/2200
Artikel-Nr.:
     4502-12G9732
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.273.301/2200
EAN/GTIN:
     4099889258141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
Not-Aus-Taster, 1.30.273.301/2200, RAFI Die 1.30.273.301/2200 ist als Baukastenelement definiert, bestehend aus einem Betätigungselement, ggf. einer Kupplung und einer einzelnen Kontakt- oder Beleuchtungseinheit. Betätigungselemente (wie z.B. Drucktaster, Not-Aus-Betätiger usw.) haben die vorgesehene Taktilität, Rückstellung und Funktion nur in Verbindung mit den entsprechenden Schaltelementen. Durch einen zwangsgesteuerten mechanischen Bewegungsablauf ist sie abhörsicher nach DIN EN ISO 13850. Um eine ungewollte Betätigung zu verhindern, muss eine taktile Rückmeldung überwunden werden. Der Schlüsselschalter rastet in der gedrückten Stellung ein. Features * Not-Aus im klassischen Design * PCB-Schaltelemente minimieren Montagefehler Anwendungen * Messung-Steuerung-Regelung * Elektroingenieurwesen * Maschinenbau und Systemtechnik * Fahrzeugbau * Handheld-Klemmen * Industrieroboter
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Gewindering
beleuchtet:
Ja
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Höhe:
35 mm
Kontaktfunktion:
rastend
Rückstellung:
Dreh-Entriegelung
Schutzart (IP):
IP65
Art der Beschriftung:
weiß
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, not aus taster ip65, not-aus taster, not aus taster rafi, Befehls- und Meldegerät, Pilztaste, Not-Aus-Taste, Not-Aus-Taster, Not-Halt-Taster, Schlagtaster, Betätigungsteil, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 160 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,06*
Zubehör
Rafi
5.76.204.101/0400
ab € 4,65*
Zubehör
Rafi
5.76.204.100/0400
ab € 2,66*
Zubehör
Rafi
5.00.456.001/0000
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.