Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltelement, 1 Schließer + 1 Öffner, 240 V, 1.5 A, 1.20.126.703/9000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltelement, 1 Schließer + 1 Öffner, 240 V, 1.5 A, 1.20.126.703/9000
Schaltelement, 1 Schließer + 1 Öffner, 240 V, 1.5 A, 1.20.126.703/9000
Artikel-Nr.:
     4502-12G9118
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.20.126.703/9000
EAN/GTIN:
     4099889256284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschalter Not Halt
Ultraflache Befehlsgeräte Serie RAFIX 22FS+ Typ RAFI 1.20. Einbautiefe 9,2 mm; Befestigung: mit Gewindering, Einbauöffnung: 22,3 mm, Schutzart: IP 65, Betriebstemperatur: –25 bis +70 °C, Anschluss: Printanschluss mit Verdrehschutz, Betätigungsweg Drucktaster: 4,0 mm, Anschlagfestigkeit: 100 N, Öffner-Kontakte: zwangstrennend nach IEC 947-5-1, Schaltelement: Goldkontakte, Ausleuchtung: 3,0 mm LED. Schaltelemente Not-Halt mit Lichtleiter QC Silber Serie RAFIX 22FS+ Typ 1.20.126. Kombinierbar mir Serien 22FSR, 30FS. Typ: 1.20.126.703/9000, 1 Öffner, 1 Schließer, gelb
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Schaltelement
Beleuchtbar:
Ja
Isolationsspannung:
250 V
Kontaktmaterial:
silber
Nennspannung:
240 V
Nennstrom:
1.5 A
Schaltfunktion:
1 Schließer + 1 Öffner
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0065 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,32*
€ 12,45*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,56*
€ 12,46*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.37.540.024/8622
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.