| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12G8702 Herst.-Nr.: 5.05.800.064/0000 EAN/GTIN: 4099889271454 |
| | |
|
| | |
| Blindabdeckung für Serie RAFIX 22QR Typ: 5.05.800.064/0000 Form : rund Befestigung: Gewindering Farbe: grau Schutzart: IP 65 Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Befehlsgeräte | Zubehörart: | Blindabdeckung | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00981 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rafi blindstopfen, blindstopfen, Abdeckung, Kappe, Blindstecker, Lochstopfen, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Modul, Blindmodul, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rechtecksteckverbinder-Zubehör |
| | |
| |