Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahlschalter, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, weiß, Frontring silber, 90°, Ein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wahlschalter, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, weiß, Frontring silber, 90°, Ein
Wahlschalter, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, weiß, Frontring silber, 90°, Ein
Artikel-Nr.:
     4502-12G8234
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.242.702/0200
EAN/GTIN:
     4099889249941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
Wahltaste
Wahltaster mit markiertem Griffknebel und Frontring aus Metall Serie RAFIX 22QR Typ: 1.30.242.702/0200 Bund: rund, Knebel: kurz, Knebelmarkierung: opak (undurchsichtig) nicht beleuchtet. Mit metallisiertem Frontring, mit Funktion rastend 1 x 90°, Lieferumfang: Gewindering und Kralle. Einbaudurchmesser von 22,3 mm nach IEC 60947, geeignet für die Schaltelemente die miteinander durch Einrastung verbunden werden. Schutzart vor der Schalttafel: IP 65, Betriebstemperatur: - 25 bis +70 °C, Einbaulage: beliebig, Anschluss: Schraubanschluss, Schutzklasse: II, Kontaktsystem: selbstreinigender Brückenkontakt, Betätigungskraft: 5,0 N pro Element. Betriebsstrom bei Silberkontakten: 250 V/6,0 A (125 V/10 A, 400 V/13,5 A), Betriebsstrom bei Goldkontakten: 1,0 bis 35 V AC/DC/0,01 bis 100 mA UC, Bemessungs-Isolationsspannung: 400 VAC, Bemessungsstoßspannung: 6,0 kV. Der Öffnerkontakt ist zwangstrennend nach IEC 94-5-1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wahlschalter
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Nein
Bundform:
rund
Drehwinkel:
90°
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Einbauhöhe:
22.2 mm
Einbautiefe:
56.4 mm
Farbe Betätiger:
weiß
Farbe Frontring:
silber
Kontaktfunktion:
rastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0218 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wahltaster, wahltaster rafi, wahltaster, knebelschalter 2 stellungen, Befehls- und Meldegerät, Betätigungsteil, Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,34*
€ 14,82*
€ 3,90*
ab € 11,75*
€ 16,83*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,85*
€ 23,99*
1 Tag
48
€ 5,95*
ab € 14,56*
€ 24,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 150 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,13*
Zubehör
Rafi
5.07.620.011/0000
ab € 1,57*
Zubehör
Rafi
5.07.620.010/0000
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.