Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, unbeleuchtet, tastend, Bund rund, schwarz, Frontring schwarz, Einba


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, unbeleuchtet, tastend, Bund rund, schwarz, Frontring schwarz, Einba
Drucktaster, unbeleuchtet, tastend, Bund rund, schwarz, Frontring schwarz, Einba
Artikel-Nr.:
     4502-12G7030
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.240.101/0101
EAN/GTIN:
     4099889248524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Drucktaster, 1.30.240.101/0101, RAFI RAFIX Befehlsgeräte sind modulare Einheiten bestehend aus mehreren Teilen, Bei der RAFIX 22 QR Familie bestehen sie immer aus Betätigungselement, Kupplung und Schaltelement, bzw. aus Leuchtvorsatz, Kupplung und Lampenfassung. Zur Montage werden erst die Schaltelemente und Lampenfassungen in die Kupplung eingerastet. Dann wird diese Einheit auf das Betätigungselement oder die Meldeleuchte augerastet. Zum Lösen muss ein Bajonetthebel betätigt werden. Betätigungselemente (wie Drucktaster oder Not-Halt-Betätiger) besitzen die angegebene Taktilität und Funktion nur in Zusammenbau mit den jeweils geeigneten Schaltelementen. Für beleuchtbare Betätiger und Leuchtvorsätzen bitte als mittleres Element in der Kupplung eine Lampenfassung / LED-Element verwenden. Bei RAFIX 22QR Betätigungselementen können Sie zwischen zwei Bundformen wählen: rund und quadratisch. Der Einbaudurchmesser ist gemäß dem Standard 22,3 mm. Die Verdrehschutznase kann bei Bedarf einfach mit einem Schraubendreher entfernt werden. Features * Opake Blenden, nicht beleuchtbar * Designanpassungen durch verschiedene Frontringe in Form und Farbe * Fest angespritzte Bunddichtung, kann beim Einbau nicht verdrehen und nicht verloren werden * 1-Personen-Montage: das Element wird von der Dichtung in der Einbauöffnung festgeklemmt und kann dann von hinten verschraubt werden * Kupplung mit Bajonetthebel als Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen des Schaltelementes * Robust – auch für die Bedienung mit Handschuhen geeignet * Separate Schaltelemente erforderlich Anwendungen: * Messen-Steuern-Regeln * Elektrotechnik * Maschinen- und Anlagenbau * Fahrzeugbau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drucktaster
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Nein
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Einbauhöhe:
9.4 mm
Einbautiefe:
56.4 mm
Farbe Betätiger:
schwarz
Farbe Frontring:
schwarz
Kontaktfunktion:
tastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,04*
€ 13,13*
1 Tag
100
€ 5,95*
ab € 7,94*
€ 13,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,13*
Zubehör
Rafi
5.07.620.011/0000
ab € 2,13*
Zubehör
Rafi
5.07.620.010/0000
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.