Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschalter, unbeleuchtet, tastend, Bund quadratisch, 1 x 40°, Abzugsstell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschalter, unbeleuchtet, tastend, Bund quadratisch, 1 x 40°, Abzugsstell
Schlüsselschalter, unbeleuchtet, tastend, Bund quadratisch, 1 x 40°, Abzugsstell
Artikel-Nr.:
     4502-12G6481
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.076.541/0000
EAN/GTIN:
     4099889247497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Lieferung inkl. 2 Schlüsseln, Schlüsseltaster und -schalter MICROMEC mit quadratischem Bund Serie RAFIX 16 Typ: 1.30.076.541/0000 Kontaktfunktion: tastend oder rastend, Form 3: Frontrahmen mit geraden Seitenflächen, daher lückenlos anreihbar nach allen Seiten, ohne dass sich z. B. Rückstände zwischen den Bünden ergeben können. Schließung: 001, Lieferumfang: 2 Schlüssel. Hinweis: Nur Schaltelemente mit Kontaktfunktion tastend verwenden, bei Typen mit Rechts- und Linksdrehung nur Universal-Schaltelement verwenden. Technische Merkmale: Drehwinkel, Taststellungen (li/links, mi/Mitte, re/rechts), Abzugsstellung des Schlüssels in Position (Abz), Kontaktfunktion): 1 x 40°, mi-re, Abz 0, tastend
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlüsselschalter
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Nein
Bundform:
quadratisch
Drehwinkel:
1 x 40°
Einbaudurchmesser:
16.2 mm
Einbauhöhe:
27.95 mm
Einbautiefe:
44.7 mm
Kontaktfunktion:
tastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Abzugstellung Schlüssel:
0
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rafi schlüsseltaster, schlüsseltaster, Befehls- und Meldegerät, Schlossschalter, Betätigungsteil, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.58.007.001/0000
ab € 14,75*
Zubehör
Rafi
1.20.810.001/0000
ab € 18,39*
Zubehör
Rafi
1.20.820.001/0000
ab € 44,45*
Zubehör
Rafi
1.20.830.001/0000
ab € 37,97*
Zubehör
Rafi
1.20.840.001/0000
ab € 43,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.