Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 1-polig, rot/blau, beleuchtet (rot/blau), 0,5 A/24 V, Einbau-Ø 19 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, 1-polig, rot/blau, beleuchtet (rot/blau), 0,5 A/24 V, Einbau-Ø 19 m
Drucktaster, 1-polig, rot/blau, beleuchtet (rot/blau), 0,5 A/24 V, Einbau-Ø 19 m
Artikel-Nr.:
     4502-12G626
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MPI002/TERM/D4
EAN/GTIN:
     4099889193534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip66
drucktaster
bulgin drucktaster
Vandalengeschützte Drucktaster beleuchtet mit Schutzart IP 66 Typ Bulgin MPI00. Einpoliger Schließer, ein- oder zweifarbig; Einbaudurchmesser: 19 mm. Material: Edelstahl. Schaltleistung: 24 VDC/50 mA, Durchgangswiderstand: max. 100 m Ohm, Betätigungskraft: 12 N, Schutzart: IP 66, Betriebstemperatur: –30 bis +70 °C. Mit Ringbeleuchtung und Schraubanschluss Typ MPI002. Typ: MPI002/TERM/D4, Drucktaster, rot-blau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Einbaudurchmesser:
19 mm
Farbe Betätiger:
rot/blau
Farbe der Beleuchtung:
rot/blau
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
0,5 A/24 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP66
Vandalengeschützt:
Ja
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.028 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Leuchtdrucktaster, Taster, Tastschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3
Frei Haus
ab € 29,14*
€ 40,69*
1
€ 8,95*
ab € 27,77*
€ 51,41*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 122,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.