Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 1-polig, rot, unbeleuchtet, 0,7 A/250 V, Einbau-Ø 15.2 mm, IP40/IP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, 1-polig, rot, unbeleuchtet, 0,7 A/250 V, Einbau-Ø 15.2 mm, IP40/IP6
Drucktaster, 1-polig, rot, unbeleuchtet, 0,7 A/250 V, Einbau-Ø 15.2 mm, IP40/IP6
Drucktaster, 1-polig, rot, unbeleuchtet, 0,7 A/250 V, Einbau-Ø 15.2 mm, IP40/IP6
Artikel-Nr.:
     4502-12G387
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.10.001.161/0301
EAN/GTIN:
     4099889192490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 1ö rafi
drucktaster
rafi drucktaster
Drucktaster unbeleuchtet Typ RAFI 1.10.001. Einbaudurchmesser 15,2 mm, mit schwarzem rundem Bund und vorstehender Blende, opak; Befestigung: Gewindering, Kontaktmaterial: Ag, Betätigungskraft: max. 7,5 N, Betätigungsweg: 3,0 mm, Schaltspannung: max. 250 VAC, Schaltstrom: max. 0,7 A, Schutzart (frontseitig): IP 40 (IP 65 mit Dichtungskappe), Arbeitstemperatur: –25 bis +85 °C, Approbation: ENEC. Ausführung mit 1 Öffner und Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 mm / 2 x 2,8 x 0,8 mm Typ 1.10.001.161/. Technische Merkmale (Typ, Blendenfarbe): 1.10.001.161/0301, rot
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 x 0,8 /2 x 2,8 x 0,8 mm
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Einbaudurchmesser:
15.2 mm
Farbe Betätiger:
rot
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
0,7 A/250 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40/IP65
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.00507 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.52.008.115/0000
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.