Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilztaster, beleuchtbar, rastend, Bund rund, weiß/schwarz, Einbau-Ø 22.3 mm, 1.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilztaster, beleuchtbar, rastend, Bund rund, weiß/schwarz, Einbau-Ø 22.3 mm, 1.3
Pilztaster, beleuchtbar, rastend, Bund rund, weiß/schwarz, Einbau-Ø 22.3 mm, 1.3
Artikel-Nr.:
     4502-12G3545
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.276.101/2200
EAN/GTIN:
     4099889246391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtdrucktaster
Pilztaster
leuchtdrucktaster rafi
leuchtdrucktaster
Pilzdrucktaster, 1.30.276.101/2200, RAFI Die Pilztaster sind durch einen zwangsgeführten mechanischen Bewegungsablauf überlistungssicher nach DIN EN ISO 13850. Zum Schutz gegen versehentliches Betätigen muss ein Druckpunkt überwunden werden, der Taster rastet in gedrückter Stellung ein. Ausnahme: Die Versionen 1.30.276.201/xxxx sowie 1.30.276.701/xxxx sind tastend. Durch die Formgebung des Betätigungselements ist der-Taster blockiergeschützt. Das heißt, ein eingeleiteter Betätigungsvorgang kann nicht durch verklemmende Gegenstände unterbrochen werden. Features * Schwarzer Pilztaster mit mittigem beleuchtbarem transparentem Fenster * Geringe Einbautiefe 9,2 mm (PCB) bzw. 27 mm (QC) * Anschlussarten: Leiterplattenanschluss (PCB) oder Steckanschluss (QC) * Die PCB-Schaltelemente minimieren Montagefehler * Schaltelemente mit Silberkontakten (max. 250 V/4 A) oder Goldkontakten (max. 35 V/100 mA) * Schutzgrad: IP 65 frontseitig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pilztaster
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Einbauhöhe:
33.2 mm
Einbautiefe:
9.2 mm
Farbe Betätiger:
weiß/schwarz
Kontaktfunktion:
rastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster ip65, Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Drucktaster, Pilztaste, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.