Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilztaster, beleuchtbar, rastend, Bund rund, weiß/schwarz, Einbau-Ø 22.3 mm, 1.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilztaster, beleuchtbar, rastend, Bund rund, weiß/schwarz, Einbau-Ø 22.3 mm, 1.3
Pilztaster, beleuchtbar, rastend, Bund rund, weiß/schwarz, Einbau-Ø 22.3 mm, 1.3
Artikel-Nr.:
     4502-12G3544
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.276.001/2200
EAN/GTIN:
     4099889246384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtdrucktaster
Pilztaster
leuchtdrucktaster rafi
leuchtdrucktaster
Pilzdrucktaster, 1.30.276.001/2200, RAFI Die Pilztaster sind durch einen zwangsgeführten mechanischen Bewegungsablauf überlistungssicher nach DIN EN ISO 13850. Zum Schutz gegen versehentliches Betätigen muss ein Druckpunkt überwunden werden, der Taster rastet in gedrückter Stellung ein. Ausnahme: Die Versionen 1.30.276.201/xxxx sowie 1.30.276.701/xxxx sind tastend. Durch die Formgebung des Betätigungselements ist der-Taster blockiergeschützt. Das heißt, ein eingeleiteter Betätigungsvorgang kann nicht durch verklemmende Gegenstände unterbrochen werden. Features * Schwarzer Pilztaster mit mittigem beleuchtbarem transparentem Fenster * Geringe Einbautiefe 9,2 mm (PCB) bzw. 27 mm (QC) * Anschlussarten: Leiterplattenanschluss (PCB) oder Steckanschluss (QC) * Die PCB-Schaltelemente minimieren Montagefehler * Schaltelemente mit Silberkontakten (max. 250 V/4 A) oder Goldkontakten (max. 35 V/100 mA) * Schutzgrad: IP 65 frontseitig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pilztaster
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Einbauhöhe:
33.2 mm
Einbautiefe:
9.2 mm
Farbe Betätiger:
weiß/schwarz
Kontaktfunktion:
rastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pilztaster schwarz, Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Drucktaster, Pilztaste, Taster, Tastschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,53*
€ 31,41*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,37*
€ 31,42*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 21,64*
€ 31,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.