Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtvorsatz, beleuchtbar, Bund quadratisch, grün, Einbau-Ø 16.2 mm, 1.65.124.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtvorsatz, beleuchtbar, Bund quadratisch, grün, Einbau-Ø 16.2 mm, 1.65.124.3
Leuchtvorsatz, beleuchtbar, Bund quadratisch, grün, Einbau-Ø 16.2 mm, 1.65.124.3
Artikel-Nr.:
     4502-12G3432
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.65.124.351/1505
EAN/GTIN:
     4099889246025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Leuchtvorsatz, 1.65.124.351/1505, RAFI RAFIX 16, Leuchtvorsatz, Bund quadratisch, vorstehende Blende, Blende grün Features * Leuchtvorsatz * Beleuchtung mit SMT-LED * Geringe Einbautiefe 9,2 mm (PCB) bzw. 27 mm (QC mit LED Clip) * Anschlussarten: Leiterplattenanschluss (PCB) oder Steckanschluss (QC) * Schutzgrad: IP 65 frontseitig Anwendungen * Messen-Steuern-Regeln * Elektrotechnik * Maschinen- und Anlagenbau * Signalbau * Fahrzeugbau * Handbediengeräte * Industrie-Roboter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leuchtvorsatz
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
quadratisch
Einbaudurchmesser:
16.2 mm
Farbe Betätiger:
grün
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rafi signalleuchte grün, kontrolllampe, kontrolllampe grün, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Zubehör für Druckschalter und -taster, Leuchtvorsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
1.20.810.001/0000
ab € 18,33*
Zubehör
Rafi
1.20.820.001/0000
ab € 44,39*
Zubehör
Rafi
1.20.830.001/0000
ab € 38,31*
Zubehör
Rafi
1.20.840.001/0000
ab € 43,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.