Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedienknopf, rund, Ø 3.8 mm, (H) 4 mm, gelb, für 1446, 1840, 1845, 1852 serie, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bedienknopf, rund, Ø 3.8 mm, (H) 4 mm, gelb, für 1446, 1840, 1845, 1852 serie, 1
Bedienknopf, rund, Ø 3.8 mm, (H) 4 mm, gelb, für 1446, 1840, 1845, 1852 serie, 1
Bedienknopf, rund, Ø 3.8 mm, (H) 4 mm, gelb, für 1446, 1840, 1845, 1852 serie, 1
Artikel-Nr.:
     4502-12G2788
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1840.0071
EAN/GTIN:
     4099889323450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Microschalter
Mikroschalter
Bedienknopf Mentor 1840 Typ: 1840.0071 Material: PC Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Ausführung:
rund
Durchmesser:
3.8 mm
Farbe:
gelb
Geeignet für:
1446, 1840, 1845, 1852 serie
Höhe:
4 mm
Zubehörart:
Bedienknopf
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Miniaturschalter, mentor drehknopf, drehknopf, drehknopf gelb, Knöpfe, Schalterdruckknopf, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,123*
€ 0,234*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.