Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 1-polig, schwarz, unbeleuchtet, 0,5 A/60 V, IP50, 1840.6131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, 1-polig, schwarz, unbeleuchtet, 0,5 A/60 V, IP50, 1840.6131
Drucktaster, 1-polig, schwarz, unbeleuchtet, 0,5 A/60 V, IP50, 1840.6131
Drucktaster, 1-polig, schwarz, unbeleuchtet, 0,5 A/60 V, IP50, 1840.6131
Artikel-Nr.:
     4502-12G2781
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1840.6131
EAN/GTIN:
     4099889190052
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster mentor
drucktaster
Lieferung ohne Kunststoff-Bedienknopf, bitte separat bestellen, Drucktaster Typ Mentor 1840. Schaltfunktion: Ein-Momentein, tastend, für Leiterplattenanschluss. Material Gehäuse: PPA, schwarz, Anschlüsse: verzinnt, Betätigungskraft: max. 4,0 N, Schaltleistung: 0,5 A/60 V AC/DC, Prüfspannung: 500 V/50 Hz, Durchgangswiderstand: max. 30 m Ohm, Temperaturbereich: –40 bis +85 °C. Auf den Tastknopf können gesondert zu bestellende Kunststoff-Bedienknöpfe aufgesetzt werden. Technische Merkmale (Typ, Polzahl): 1840.6131, 1polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
schwarz
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
0,5 A/60 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP50
Vandalengeschützt:
Nein
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.0009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Taster, Tastschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,33*
€ 4,08*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,71*
€ 4,09*
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 5,15*
1 Tag
137
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 6,34*
1 Tag
68
€ 5,95*
ab € 4,24*
€ 6,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mentor
18400021
ab € 0,0955*
Zubehör
Mentor
18400031
ab € 0,0959*
Zubehör
Mentor
1840.0061
ab € 0,122*
Zubehör
Mentor
1840.0071
ab € 0,124*
Zubehör
Mentor
1840.0081
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.