Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 16.2 mm, unbeleuchtet, 250 V, 2 Öffner + 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 16.2 mm, unbeleuchtet, 250 V, 2 Öffner + 1
Not-Aus, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 16.2 mm, unbeleuchtet, 250 V, 2 Öffner + 1
Not-Aus, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 16.2 mm, unbeleuchtet, 250 V, 2 Öffner + 1
Artikel-Nr.:
     4502-12G2606
Hersteller:
     th Contact
Herst.-Nr.:
     TE180204102
EAN/GTIN:
     4099889257564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
Not-Aus-Taster, TE180204102, TH-CONTACT Notschalter flache Bauform, Kontakt: 2 Öffner, Betätigungsknopf 30 mm, Drehentriegelung nicht beleuchtet, Bohrung 16,2 mm, Schutzart: IP 65.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Gewindering
beleuchtet:
Nein
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
16.2 mm
Höhe:
30.5 mm
Nennspannung:
250 V
Rückstellung:
Dreh-Entriegelung
Schaltfunktion:
2 Öffner + 1 Schließer
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, not aus taster ip65, not-aus taster, not aus taster drehentriegelung, Befehls- und Meldegerät, Pilztaste, Not-Aus-Taste, Not-Aus-Taster, Not-Halt-Taster, Schlagtaster, Not-Aus-Schalter, Schalter, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
th Contact
TH893002000
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.