Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, 1-polig, silber, beleuchtet (rot), 16 A/250 V, Einbau-Ø 22 mm, IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter, 1-polig, silber, beleuchtet (rot), 16 A/250 V, Einbau-Ø 22 mm, IP
Druckschalter, 1-polig, silber, beleuchtet (rot), 16 A/250 V, Einbau-Ø 22 mm, IP
Artikel-Nr.:
     4502-12G2342
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-101-013
EAN/GTIN:
     4099891054007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schurter drucktaster
Metallschalter, 3-101-013, SCHURTER Features * Montage durch Befestigung mit Mutter und anschliessendem Einclipsen des Schaltelements * Mit Flachsteckanschlüssen für die schnelle Verkabelung * Hochwertigem Edelstahl Anwendungen * Für den Einsatz in rauer Umgebung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schnellanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Einbaudurchmesser:
22 mm
Farbe Betätiger:
silber
Farbe der Beleuchtung:
rot
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
16 A/250 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Vandalengeschützt:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,90*
ab € 34,16*
€ 37,97*
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 34,24*
€ 37,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 759,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.