Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, 1-polig, klar, beleuchtet (grün), 12 A/250 VAC, Einbau-Ø 22 mm, I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter, 1-polig, klar, beleuchtet (grün), 12 A/250 VAC, Einbau-Ø 22 mm, I
Druckschalter, 1-polig, klar, beleuchtet (grün), 12 A/250 VAC, Einbau-Ø 22 mm, I
Artikel-Nr.:
     4502-12G1976
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.8557
EAN/GTIN:
     4099891048457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 22mm
drucktaster
drucktaster ip67
Metallschalter, 1241.8557, SCHURTER Features * Montage durch Befestigung mit Mutter und anschliessendem Einclipsen des Schaltelements * Mit Flachsteckanschlüssen für die schnelle Verkabelung * Hochwertigem Edelstahl * IP67 Frontseite zum Kontaktbereich * Mit heller Beleuchtung Anwendungen * Für den Einsatz in rauer Umgebung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schnellanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Einbaudurchmesser:
22 mm
Farbe Betätiger:
klar
Farbe der Beleuchtung:
grün
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
12 A/250 VAC
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Vandalengeschützt:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,22*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 408,07*
€ 485,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 406,14*
€ 483,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 399,19*
€ 475,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 397,22*
€ 472,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.