Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befehlsgerätebox, E-BOX IO-Link, 2 Leuchtdrucktaster, 2 Schließer, tastend, 1.24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befehlsgerätebox, E-BOX IO-Link, 2 Leuchtdrucktaster, 2 Schließer, tastend, 1.24
Befehlsgerätebox, E-BOX IO-Link, 2 Leuchtdrucktaster, 2 Schließer, tastend, 1.24
Befehlsgerätebox, E-BOX IO-Link, 2 Leuchtdrucktaster, 2 Schließer, tastend, 1.24
Befehlsgerätebox, E-BOX IO-Link, 2 Leuchtdrucktaster, 2 Schließer, tastend, 1.24
Befehlsgerätebox, E-BOX IO-Link, 2 Leuchtdrucktaster, 2 Schließer, tastend, 1.24
Befehlsgerätebox, E-BOX IO-Link, 2 Leuchtdrucktaster, 2 Schließer, tastend, 1.24
Artikel-Nr.:
     4502-12G1551
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.24.200.001/0000
EAN/GTIN:
     4099889263121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster rafi
leuchtdrucktaster
Befehlsgerätebox, 1.24.200.001/0000, Rafi Das Produkt IO-LINK bietet Ihnen einen komfortablen Einstieg und lässt sich durch standardisierte M12-Steckverbinder schnell in Ihre bestehende Umgebung integrieren. Einfach angeschlossen und individuell parametriert, eröffnet Ihnen das Steuer- und Meldegerät unzählige Möglichkeiten. Features * Nachtmodus mit verschiedenen Helligkeitsstufen * 4 verschiedene Blinkmodi * Kann über den Controller diagnostiziert werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
E-BOX IO-Link, 2 Leuchtdrucktaster
Farbe:
grau
Gehäusegröße:
123,2 x 40 x 35,6 mm
Kontaktfunktion:
tastend
Schaltfunktion:
2 Schließer
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.136 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster 2s, Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Befehlsgerätebox, Taster, Tastschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,29*
€ 180,37*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 130,16*
€ 180,39*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,39*
€ 214,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,50*
€ 212,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,48*
€ 212,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,25*
€ 195,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,93*
€ 177,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rafi
5.70.090.001/1001
ab € 24,60*
Sonstiges
Rafi
5.70.090.002/1001
ab € 24,50*
Sonstiges
Rafi
5.70.090.003/1001
ab € 29,96*
Sonstiges
Rafi
5.70.090.004/1001
ab € 24,56*
Sonstiges
Rafi
5.70.090.005/1001
ab € 24,55*
Sonstiges
Rafi
5.70.090.006/1001
ab € 24,57*
Sonstiges
Rafi
5.70.090.007/1001
ab € 24,51*
Sonstiges
Rafi
5.70.090.008/1001
ab € 24,49*
Sonstiges
Rafi
5.70.090.009/1001
ab € 24,61*
Sonstiges
Rafi
5.70.090.010/1001
ab € 24,51*
Sonstiges
Rafi
5.70.090.011/1001
ab € 24,46*
Sonstiges
Rafi
5.70.090.012/1001
ab € 24,55*
Sonstiges
Rafi
5.70.090.013/1001
ab € 24,57*
Sonstiges
Rafi
5.70.090.014/1001
ab € 24,42*
Sonstiges
Rafi
5.70.090.015/1001
ab € 24,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.