Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckknopf, rund, Ø 4 mm, (H) 2.4 mm, schwarz, für Miniaturschalter, 9090.2201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckknopf, rund, Ø 4 mm, (H) 2.4 mm, schwarz, für Miniaturschalter, 9090.2201
Druckknopf, rund, Ø 4 mm, (H) 2.4 mm, schwarz, für Miniaturschalter, 9090.2201
Artikel-Nr.:
     4502-12G1510
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     9090.2201
EAN/GTIN:
     4099889322996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Tastkappe
Druckknöpfe dazu Typ 9090. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Schaltfunktion, Leiterplattenanschlusskontakte (Lp)): 9090.2201, schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
rund
Durchmesser:
4 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Miniaturschalter
Höhe:
2.4 mm
Zubehörart:
Druckknopf
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: tastkappen marquardt, tastkappe schwarz, microschalter, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 1,03*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,04*
1 Tag
749
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,21*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,49*
€ 13,79*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.