Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, grün, unbeleuchtet, 12 V, Einbau-Ø 23.5 mm, BUTTON-GREEN-MICRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter, grün, unbeleuchtet, 12 V, Einbau-Ø 23.5 mm, BUTTON-GREEN-MICRO
Druckschalter, grün, unbeleuchtet, 12 V, Einbau-Ø 23.5 mm, BUTTON-GREEN-MICRO
Artikel-Nr.:
     4502-12G1390
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     BUTTON-GREEN-MICRO
EAN/GTIN:
     4250236818399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Entwicklungskit
Microschalter
Mikroschalter
Druckschalter, BUTTON-GREEN-MICRO, joy-iT Dieser Druckschalter hat einen hochwertigen Mikroschalter, der der Qualität von Arcaden Druckschaltern in Videohallen entspricht, wo er unter härtesten Bedingungen eine lange Lebensdauer hat.
Weitere Informationen:
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Einbaudurchmesser:
23.5 mm
Farbe Betätiger:
grün
Schaltleistung:
12 V
Vandalengeschützt:
Nein
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Miniaturschalter, microschalter 12v, drucktaster, Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 2,97*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 2,98*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,44*
6 Tage
32
€ 6,99*
ab € 5,58*
€ 8,15*
€ 3,50*
ab € 16,71*
€ 19,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.