Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, weiß, unbeleuchtet, 12 V, Einbau-Ø 29.5 mm, BUTTON-WHITE-MINI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter, weiß, unbeleuchtet, 12 V, Einbau-Ø 29.5 mm, BUTTON-WHITE-MINI
Druckschalter, weiß, unbeleuchtet, 12 V, Einbau-Ø 29.5 mm, BUTTON-WHITE-MINI
Artikel-Nr.:
     4502-12G1386
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     BUTTON-WHITE-MINI
EAN/GTIN:
     4250236816029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Entwicklungskit
Microschalter
Mikroschalter
Druckschalter, BUTTON-WHITE-MINI, joy-iT Dieser Druckschalter hat einen hochwertigen Mikroschalter, der der Qualität von Arcaden Druckschaltern in Videohallen entspricht, wo er unter härtesten Bedingungen eine lange Lebensdauer hat.
Weitere Informationen:
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Einbaudurchmesser:
29.5 mm
Farbe Betätiger:
weiß
Schaltleistung:
12 V
Vandalengeschützt:
Nein
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Miniaturschalter, drucktaster, Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 2,77*
€ 4,00*
ab € 1,80*
€ 2,90*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,39*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 4,92*
€ 7,19*
€ 3,50*
ab € 16,87*
€ 24,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,23*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.