Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, magenta, unbeleuchtet, 12 V, Einbau-Ø 29.5 mm, BUTTON-MAGENTA-MIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter, magenta, unbeleuchtet, 12 V, Einbau-Ø 29.5 mm, BUTTON-MAGENTA-MIN
Druckschalter, magenta, unbeleuchtet, 12 V, Einbau-Ø 29.5 mm, BUTTON-MAGENTA-MIN
Artikel-Nr.:
     4502-12G1349
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     BUTTON-MAGENTA-MINI
EAN/GTIN:
     4250236816005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Entwicklungskit
Microschalter
Mikroschalter
Druckschalter, BUTTON-MAGENTA-MINI, joy-iT Dieser Druckschalter hat einen hochwertigen Mikroschalter, der der Qualität von Arcaden Druckschaltern in Videohallen entspricht, wo er unter härtesten Bedingungen eine lange Lebensdauer hat.
Weitere Informationen:
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Einbaudurchmesser:
29.5 mm
Farbe Betätiger:
magenta
Schaltleistung:
12 V
Vandalengeschützt:
Nein
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Miniaturschalter, microschalter 12v, drucktaster, Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,94*
€ 3,03*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 3,05*
2 Tage
17
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 3,08*
7 Tage
19
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,38*
€ 19,40*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,09*
€ 28,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.