Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Daumenrad, HRG202B0


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Daumenrad, HRG202B0
Daumenrad, HRG202B0
Artikel-Nr.:
     4502-12G1310
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     HRG202B0
EAN/GTIN:
     4099891600631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer
Computerzubehör
Eingabegerät
Eingabesystem
Daumenrad, HRG202B0, APEM Dieses Daumenrad verwendet die bewährte berührungslose Hall-Effekt-Technologie, die eine lange Lebensdauer und eine präzise lineare Spannungsausgabe gewährleistet. Features * Mechanische Funktionen: Feder zur Mitte, ohne Mittelrastung * 5 Millionen Lebenszyklen (ohne Rastung) * Elektronik versiegelt nach IP68
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Ausgangssignal:
16 mA
Schutzart (IP):
IP68
Spannung:
5 VDC
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.126,13*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 56,3065* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 1.177,89*
€ 1.401,6891
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.169,76*
€ 1.392,0144
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1.139,14*
€ 1.355,5766
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1.126,13*
€ 1.340,0947
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.