Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschalter, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, Frontring metallisiert, 2 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschalter, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, Frontring metallisiert, 2 x
Schlüsselschalter, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, Frontring metallisiert, 2 x
Artikel-Nr.:
     4502-12G1298
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     AS6M-2KT2PA
EAN/GTIN:
     4099889826180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Ausschalter
Schlüsselschalter, AS6M-2KT2PA, IDEC Der AS6M-2KT2PA ist ein 16 mm breiter, runder Schlüsselschalter mit 2 Positionen (90º). Features * Kompakte Bauweise spart Platz * Goldbeschichtete Silberkontakte für zuverlässiges Schalten bei niedrigen Pegeln
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Schlüsselschalter
Beleuchtbar:
Nein
Bundform:
rund
Drehwinkel:
2 x 90°
Einbaudurchmesser:
18 mm
Einbautiefe:
30 mm
Farbe Frontring:
metallisiert
Kontaktfunktion:
rastend
Kontaktmaterial:
silber
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.023 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, schlüsselschalter einbau, ausschalter, idec schlüsselschalter, Befehls- und Meldegerät, Betätigungsteil, Knebelschalter, Wahlschalter, Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 31,98*
€ 47,37*
€ 8,95*
ab € 34,57*
€ 47,40*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 28,11*
€ 48,64*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 40,85*
€ 57,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
IDEC AS6-SK-132
ab € 5,98*
Zubehör
Idec
AS6-SK-132
ab € 13,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.