Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschalter, beleuchtbar, tastend, Bund rund, Edelstahl, Frontring Edelsta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschalter, beleuchtbar, tastend, Bund rund, Edelstahl, Frontring Edelsta
Schlüsselschalter, beleuchtbar, tastend, Bund rund, Edelstahl, Frontring Edelsta
Artikel-Nr.:
     4502-12G1259
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HW1K-3A20
EAN/GTIN:
     4099889825930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Schlüsselwahlschalter, HW1K-3A20, IDEC Features * Fingersichere Anschlussklemmen * Selbstreinigende Rollkontakte * Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Schlüsselschalter
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22 mm
Farbe Betätiger:
Edelstahl
Farbe Frontring:
Edelstahl
Kontaktfunktion:
tastend
Kontaktmaterial:
silber
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Abzugstellung Schlüssel:
1 + 0 + 2
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.075 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlüsseltaster ip65, schlüsseltaster, idec schlüsseltaster, Befehls- und Meldegerät, Schlossschalter, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
HW9Z-LS
ab € 0,295*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.