Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Halt, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, unbeleuchtet, 24 V, 2 Öffner, 1.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Halt, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, unbeleuchtet, 24 V, 2 Öffner, 1.1
Not-Halt, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, unbeleuchtet, 24 V, 2 Öffner, 1.1
Artikel-Nr.:
     4502-12G1133
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.15.105.001/0000
EAN/GTIN:
     4099891646356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
Not-Halt-Taster, 1.15.105.001/0000, RAFI Der kompakte 1.15.105.001/0000 Not-Halt mit Steckanschlüssen kommt überall dort zum Einsatz, wo ein Not-Halt oder Not-Aus technisch vorgeschrieben und gleichzeitig wenig Platz vor und hinter der Frontplatte vorhanden ist. Features * Schaltelemente mit Silberkontakten * Strahlwasserschutz IP 65 frontseitig Anwendungen * Messen-Steuern-Regeln * Maschinen- und Anlagenbau * Fahrzeugbau
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Gewindering
beleuchtet:
Nein
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Höhe:
25.9 mm
Kontaktfunktion:
rastend
Nennspannung:
24 V
Rückstellung:
Dreh-Entriegelung
Schaltfunktion:
2 Öffner
Schutzart (IP):
IP65
Art der Beschriftung:
weiß
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, not aus taster ip65, not-aus taster, not aus taster rafi, Befehls- und Meldegerät, Pilztaste, Not-Aus-Taste, Not-Aus-Taster, Not-Halt-Taster, Schlagtaster, Betätigungsteil, Taster, Tastschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 45,12*
€ 59,53*
1 Tag
176
Frei Haus
ab € 34,62*
€ 59,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.37.540.024/8622
ab € 0,38*
Zubehör
Rafi
5.76.204.101/0400
ab € 4,62*
Zubehör
Rafi
5.76.204.100/0400
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.