Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolarer Elektrolytkondensator, 470 µF, 25 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolarer Elektrolytkondensator, 470 µF, 25 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 12
Bipolarer Elektrolytkondensator, 470 µF, 25 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 12
Bipolarer Elektrolytkondensator, 470 µF, 25 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 12
Artikel-Nr.:
     4502-12D7212
Hersteller:
     Frolyt
Herst.-Nr.:
     E-KSU108
EAN/GTIN:
     4099879871879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 470µf 25 v
Bipolarer Elektrolytkondensator, E-KSU108, Frolyt Aluminium-Elektrolytkondensator Features * Niedervolt-Elektrolytkondensator * Kleine Abmessungen * Isoliert/Ungepolt * Impulsfest * Brauchbarkeit 1000…2500 h/+105 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bipolarer
Bauform:
radial
Durchmesser:
12.5 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
680 mΩ
Kapazität:
470 µF
Länge:
21 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
25 V
Rastermaß:
5 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00336 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 25v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.