Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 330 µF, 16 V (DC), -20/+20 %, axial, Ø 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 330 µF, 16 V (DC), -20/+20 %, axial, Ø 14 mm
Elektrolytkondensator, 330 µF, 16 V (DC), -20/+20 %, axial, Ø 14 mm
Artikel-Nr.:
     4502-12D517
Hersteller:
     Frolyt
Herst.-Nr.:
     K-AGT042
EAN/GTIN:
     4099891463434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
elko 330µf 16v
Aluminium-Elektrolytkondensatoren, K-AGT042, Frolyt Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Niedervolt, Axial, Gepolt, Schaltfest, Lebensdauer mind. 2.500h bei +150°C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
axial
Durchmesser:
14 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
0.5 Ω
Kapazität:
330 µF
Länge:
25.5 mm
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
16 V
Rippelstrom:
455 mA
Toleranz:
-20/+20 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: axial kondensator, axial kondensator 330uf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.