Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 470 µF, 40 V (DC), -10/+50 %, radial, RM 5 mm, Ø 12.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 470 µF, 40 V (DC), -10/+50 %, radial, RM 5 mm, Ø 12.5 mm
Elektrolytkondensator, 470 µF, 40 V (DC), -10/+50 %, radial, RM 5 mm, Ø 12.5 mm
Elektrolytkondensator, 470 µF, 40 V (DC), -10/+50 %, radial, RM 5 mm, Ø 12.5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-12D467
Hersteller:
     Frolyt
Herst.-Nr.:
     E-KM3803
EAN/GTIN:
     4099879868619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 470µf 40v
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ Frolyt EKM. Mit einseitigen Drahtanschlüssen Für die vertikale Montage in gedruckten Schaltungen, nach DIN IEC 60384-1 Mit Nennspannung 40 VDC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
12.5 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
410 mΩ
Kapazität:
470 µF
Länge:
25 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
40 V
Rastermaß:
5 mm
Toleranz:
-10/+50 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00424 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 40v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,36*
€ 2,28*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,24*
€ 2,29*
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.