Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolarer Elektrolytkondensator, 4700 µF, 10 V (DC), -20/+20 %, axial, Ø 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolarer Elektrolytkondensator, 4700 µF, 10 V (DC), -20/+20 %, axial, Ø 14 mm
Bipolarer Elektrolytkondensator, 4700 µF, 10 V (DC), -20/+20 %, axial, Ø 14 mm
Artikel-Nr.:
     4502-12D361
Hersteller:
     Frolyt
Herst.-Nr.:
     K-AGU450
EAN/GTIN:
     4099891409883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
elko 4700µf 10v
Aluminium-Elektrolytkondensatoren, K-AGU450, Frolyt Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Niedervolt, Axial, Miniaturisiert, Isoliert, Ungepolt, Schaltfest, Lebensdauer mind. 1.500h bis 2.500h bei +105°C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bipolarer
Bauform:
axial
Durchmesser:
14 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
0.09 Ω
Kapazität:
4700 µF
Länge:
30.5 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
10 V
Rippelstrom:
1151 mA
Toleranz:
-20/+20 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: axial kondensator, axial kondensator 4700 uf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.