Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 47 µF, 40 V (DC), -20/+20 %, axial, Ø 8.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 47 µF, 40 V (DC), -20/+20 %, axial, Ø 8.5 mm
Elektrolytkondensator, 47 µF, 40 V (DC), -20/+20 %, axial, Ø 8.5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-12D263
Hersteller:
     Frolyt
Herst.-Nr.:
     K-AG5045
EAN/GTIN:
     4099891389116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 47 uf 40v
Aluminium-Elektrolytkondensatoren, K-AG5045, Frolyt Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Niedervolt, Axial, kleine Abmessungen, Isoliert, Gepolt, Schaltfest, Lebensdauer mind. 1.500h bis 2.500h bei +105°C. Dieses Produkt ist universell für liegende Montage in gedruckten Schaltungen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
axial
Durchmesser:
8.5 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
4.06 Ω
Kapazität:
47 µF
Länge:
16 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
40 V
Rippelstrom:
136 mA
Toleranz:
-20/+20 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: axial kondensator, axial kondensator 40v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.