Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Set, PH2, Phillips, KL 29 mm, L 29 mm, 7929TY11229


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit-Set, PH2, Phillips, KL 29 mm, L 29 mm, 7929TY11229
Bit-Set, PH2, Phillips, KL 29 mm, L 29 mm, 7929TY11229
Artikel-Nr.:
     4502-11L7542
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     7929TY11229
EAN/GTIN:
     4099891372774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Abbildung kann abweichen. Bit Set, 7929TY11229, Wiha Steigert Ihre Effizienz : Der Generalist mit 120x höherer Lebensdauer* dank patentierter Bittechnologie, geeignet für alle Schrauben. (*im Vergleich zu Wiha Standardbit) Senkt Ihre Kosten : Bit dank roter Farbmarkierung schnell und einfach auffindbar – mit UV-Licht sogar in dunkler Umgebung. Spart Zeit : Kein langes Suchen dank leuchtend farbigem Bit, geringe Bitwechselzeit dank hoher Lebensdauer. Anwendung : Für alle Arten von Schrauben geeignet. Auch für Impact- und Schlagschrauber geeignet. Bisher herrschte beim Bitkauf keine Klarheit, welche Bits für welche Anwendung passend sind. Wiha macht Schluss mit der Komplexität zwischen der verwendeten Maschine, dem Schraubfall und der großen Auswahl an unterschiedlichen Bits. Dank des revolutionären Bitkonzepts von Wiha ist lediglich die Schraubenform ausschlaggebend für die Auswahl des richtigen Bit. Als Multitalent ist der TY-Bit für alle Arten von Schrauben, sowohl für T-förmige als auch Y-förmige Schrauben, geeignet und somit das ideale Werkzeug für Verschraubungen in allen Materialen. Dank der patentierten, verlängerten Torsionszone ist der Bit auch für Impact- und Schlagschrauber geeignet und und hat eine 120x höhere Lebensdauer im Vergleich zu den Wiha Standardbits. Zudem sind die farbigen Bits schnell und einfach auffindbar und dank des Farbmantels auch im Dunkeln mit UV-Licht gut zu finden. Somit kann die Anzahl verloren gegangener Bits gesenkt und die Kosten der Neubeschaffung eingespart werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit Set
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PH2
Klingenlänge:
29 mm
Länge:
29 mm
Spitzentyp:
Phillips
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
VN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bit-satz, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Bit, Schraubendreherbit, Schrauberbit, Bit-Arbeitssatz, Bitsatz, Werkzeugeinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 91,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.