| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-11L7250 Herst.-Nr.: 246161 EAN/GTIN: 4010995430306 |
| | |
|
| | |
| Einmaul-Gabelschlüssel, 246161, Wiha Bietet Ihnen vollen Schutz : Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Verbessert die Zugänglichkeit : Durch 15° Maulstellung können selbst Schrauben an Engstellen problemlos erreicht werden. Anwendung : Sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen, Verschrauben von Stromschienen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Der isolierte Einmaul-Gabelschlüssel ist das optimale Werkzeug für Elektriker und Elektrofachkräfte. Mit einer Maulstellung von 15° wird die Installation von Klemmen und Muffen an Engstellen zum Kinderspiel. Die isolierten Einmaul-Gabelschlüssel werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einmaul-Maulschlüssel | Länge: | 110 mm | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Maulstellung: | 15° | Schlüsselweite: | 10 mm | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.04 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug, Schraubenschlüssel, Mutternschlüssel, Gabel-Mutternschlüssel, Gabelschlüssel, Gabel-Schraubenschlüssel, Maulschlüssel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,20* | € 14,00* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,32* | € 14,82* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,91* | € 14,92* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 10,90* | € 15,24* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 18,16* | € 26,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|