Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZeroSmog Guard Kit - Single User Filtration Unit with Hose and ALFA Nozzle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZeroSmog Guard Kit - Single User Filtration Unit with Hose and ALFA Nozzle
ZeroSmog Guard Kit - Single User Filtration Unit with Hose and ALFA Nozzle
ZeroSmog Guard Kit - Single User Filtration Unit with Hose and ALFA Nozzle
ZeroSmog Guard Kit - Single User Filtration Unit with Hose and ALFA Nozzle
ZeroSmog Guard Kit - Single User Filtration Unit with Hose and ALFA Nozzle
Artikel-Nr.:
     4502-11L614
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     ZEROSMOG GUARD KIT 1 ALFA
EAN/GTIN:
     4003019449224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filtrationseinheit
Filtrationsgerät
Filtrierapparat
Filtriergerät
Abbildung kann abweichen. Lötrauchabsaugungset, FT91025699, Weller Mit dem Weller ZeroSmog Guard, der leisesten Filtereinheit auf dem Markt, können Sie beruhigt durchatmen. Dieses erstklassige Filtergerät sorgt dafür, dass Ihr Arbeitsplatz sauber, leise und frisch bleibt. Dank seines kompakten Designs lässt es sich leicht unter der Werkbank verstauen, ohne wertvollen Platz zu beanspruchen. Hier steht Ihre Gesundheit an erster Stelle. Sie können sich auf Ihre Arbeit konzentrieren und in einer leisen Umgebung arbeiten ohne sich um die Luftqualität sorgen zu müssen. Mit dieser effizienten und zuverlässigen Lösung zur Lötrauchabsaugung verbessern Sie Ihre Arbeitsumgebung und schützen Ihr Wohlbefinden. Features * Sorgt für eine hervorragende Luftqualität durch hocheffiziente Filterung von Lötpartikeln und Gasen mit einer großen Filteroberfläche (H13 HEPA-Partikelfilter, Aktivkohle und Kaliumpermanganat) * Der niedrigste Geräuschpegel auf dem Markt sorgt für ein gesundes, angenehmes und komfortables Arbeitsumfeld * Benutzerfreundlich durch schnellen und einfachen Wechsel von Vor- und Hauptfilter * Spart Platz durch ein kompaktes Design unter der Werkbank, ideal für die Nutzung durch eine Person * Das robuste Gebläse sorgt während der gesamten Lebensdauer des Filters für einen ausreichenden Ansaugdruck und damit für einen hohen Volumenstrom zur effektiven Erfassung aller Rauchgase * Überwachung des Filterzustands, um einen rechtzeitigen Austausch zu gewährleisten, da ein voller Filter die Luft nicht wirksam reinigen kann Lieferumfang * ZeroSmog Guard, 230 V * 1 Hauptfilter (HEPA H13 und Aktivkohle) * 5 Vorfilter ePM1 * 1 ALFA-Düse * 1 Schlauch 0F015 * 1 Tischklemme
Weitere Informationen:
Breite:
336 mm
Höhe:
435 mm
Länge:
270 mm
Leistung:
74 W
Spannung:
230 V
Volumenstrom:
100 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
11 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötrauch-Filter, Lötdampfabsauger, Lötdampfabsorber, Lötrauchabsaugung, lötrauch filter, Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 820,60*
€ 914,03*
Frei Haus
ab € 801,07*
€ 914,05*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 906,27*
€ 997,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,03*
€ 1.087,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,23*
€ 1.054,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,46*
€ 1.010,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,82*
€ 989,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,60*
€ 976,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
REMOTE ON/OFF SWITCH ZEROSMOG GUARD
€ 35,78*
Zubehör
Weller Tools
FT91000051
€ 167,79*
Zubehör
Weller Tools
FT91000049
€ 168,04*
Zubehör
Weller Tools
FT91000048
€ 157,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.