Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, bleifrei, SC (Sn99,3Cu0,7), Ø 1 mm, 250 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lötdraht, bleifrei, SC (Sn99,3Cu0,7), Ø 1 mm, 250 g
Lötdraht, bleifrei, SC (Sn99,3Cu0,7), Ø 1 mm, 250 g
Artikel-Nr.:
     4502-11L3864
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     SSC1250
EAN/GTIN:
     4099891413842
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, SSC1250, EDSYN Der SSC1250 ist die Basis für eine solide Lötstelle, die verschiedene Materialien miteinander verbindet. Die Flussmittelrückstände sind nahezu klar. Neben dem Legierungsanteil hat es die höchste elektrische Leitfähigkeit. Eigenschaften * Bleifrei mit Kupfer * Kommt mit einem NO-CLEAN-Flussmittel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötdraht
Bleifrei:
Ja
Durchmesser:
1 mm
Halogenfrei:
Nein
Legierung:
Sn99,3Cu0,7
Schmelzbereich:
230-240 °C
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.26616 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht sn99,3 cu 0,7 1 mm, lötzinn, lötzinn edsyn, Draht, solder, Zinndraht, Zinnlötdraht, SC Lötdraht, Lötzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,74*
€ 58,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,93*
€ 57,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,06*
€ 51,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,21*
€ 50,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,48*
€ 48,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,92*
€ 41,55
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 330,29*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 329,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.