Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn99Ag0,3Cu0,7), Ø 1 mm, 250 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn99Ag0,3Cu0,7), Ø 1 mm, 250 g
Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn99Ag0,3Cu0,7), Ø 1 mm, 250 g
Artikel-Nr.:
     4502-11L3854
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     SSALC1250
EAN/GTIN:
     4099891413804
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, SSALC1250, EDSYN Eigenschaften * Bleifreier Lötdraht mit 3 Metallen * Hergestellt aus Zinn, Silber und Kupfer * Mit doppelter Flussmittelmenge
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötdraht
Bleifrei:
Ja
Durchmesser:
1 mm
Halogenfrei:
Nein
Legierung:
Sn99Ag0,3Cu0,7
Schmelzbereich:
216-227 °C
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.26917 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht sn99 ag0,3 cu 0,7 1mm, lötzinn, lötzinn edsyn, Draht, solder, Zinndraht, Zinnlötdraht, SAC Lötdraht, Lötzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,61*
€ 67,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,49*
€ 64,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,79*
€ 56,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,98*
€ 55,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,39*
€ 54,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,56*
€ 45,89
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 297,24*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 328,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.