Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, verbleit, Sn60Pb38Cu2, Ø 0.8 mm, 250 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lötdraht, verbleit, Sn60Pb38Cu2, Ø 0.8 mm, 250 g
Lötdraht, verbleit, Sn60Pb38Cu2, Ø 0.8 mm, 250 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-11L3774
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     SU8250
EAN/GTIN:
     4099891413446
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
nicht verkäuflich an Endverbraucher, SMD-Lötdrähte halogenfrei L-Sn60Pb38Cu2 mit F-SW34 Typ Edsyn SU. Umweltfreundlich, mit kontinuierlicher Flussmittelseele
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötdraht
Bleifrei:
Nein
Durchmesser:
0.8 mm
Halogenfrei:
Ja
Legierung:
Sn60Pb38Cu2
Schmelzbereich:
183-190 °C
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.26303 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Nein
Gefahrenhinweis:
H360 Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen | H362 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. | H372 Schädigt die Organe
Sicherheitshinweis:
P263 Berührung während Schwangerschaft und Stillzeit vermeiden. | P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, edsyn lötzinn sn60pb38cu2, lötzinn sn60pb40, lötzinn, Draht, solder, Zinndraht, Zinnlötdraht, Lötzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,77*
€ 46,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,87*
€ 45,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,64*
€ 40,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,93*
€ 39,19
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 31,30*
€ 37,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,21*
€ 35,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,70*
€ 34,15
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 27,28*
€ 32,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,23*
€ 27,64
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 330,10*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 330,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.