Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECS Cleaning Solutions Reinigungstücher, Box, 90 Stück, 491.090.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECS Cleaning Solutions Reinigungstücher, Box, 90 Stück, 491.090.000
ECS Cleaning Solutions Reinigungstücher, Box, 90 Stück, 491.090.000
Artikel-Nr.:
     4502-11L2690
Hersteller:
     ECS Cleaning Solutions
Herst.-Nr.:
     491.090.000
EAN/GTIN:
     4260478914919
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtpflegetücher
Feuchttücher
Handreinigungstuch
Kunststoffreinigungstücher
Handreinigungstücher, 491.090.000, ECS Cleaning Solutions Der 491.090.000 ist ein starkes und effektives Hand-Reinigungs-Tuchsystem in höchster Qualität. Der hochwirksame Reinigungseffekt wird durch die Kombination aus der speziellen citrusbasierenden Flüssigkeitsformel und der starken, strapazierfähigen und leicht abrasiven Tuchoberfläche erzielt. Neben normalem Schmutz entfernt ELIX auch schnell entfernt damit restlos und hautschonend Fett, Teer, Wachs, Kleberückstände, Öl, Kupferpaste, Brems- und Kohlestaub, Lacke, Farben, Tinte, Grasflecken und viele weitere hartnäckige Verschmutzungen. Features * Effektiver und guter Reinigungsprozess in einem Schritt * Die neue citrusbasierende Flüssigkeitsformel tötet Bakterien, trocknet schnell und hinterlässt einen angenehmen Geruch * Tuchstruktur ermöglicht es, dass der Schmutz nicht zurück auf die Hände geht * Starke und effiziente Reinigung bei hartnäckigem Schmutz * Starkes zweilagiges Tuch mit einer weichen- und einer abrasiven Seite um starken Schmutz efzient und angenehm zu enternen * Dermatologisch getestet
Weitere Informationen:
Anwendung:
Handreinigung
Ausführung:
Reinigungstücher
Behälter:
Box
Inhalt:
90 Stück
Ursprungsland:
KZ
Gewicht:
1.15 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, feuchttücher eimer, feuchtpflegetücher, ecs handreinigungstuch, Chemisches Hilfsmittel, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Reinigungshilfsmittel, Reinigungstuch, Handreiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,58*
€ 14,16*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,54*
€ 28,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ECS
760.400.000
ab € 5,41*
Ähnlich
ECS Cleaning Solutions
761.200
ab € 4,53*
Ähnlich
ECS
705.400.000
ab € 5,97*
Ähnlich
ECS
702.400.000
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.